Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 2644042

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673033842

Réf. Sonepar

00553303831

Réf. Fournisseur

2644042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x40w 4562lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie