Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 2644732

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673175863

Réf. Sonepar

00553317586

Réf. Fournisseur

2644732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644732

De la gamme de produit : Encastrés leds