Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2644631

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673175467

Réf. Sonepar

00553317546

Réf. Fournisseur

2644631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644631

De la gamme de produit : Encastrés leds