Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6145Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2644531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673033866
Réf. Sonepar
00553303833
Réf. Fournisseur
2644531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644531
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x45w 6145lm 3000°k 57° boite noire -face rehausse anneaux blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


