Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 2644542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673033903
Réf. Sonepar
00553303837
Réf. Fournisseur
2644542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644542
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x45w 6451lm 4000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


