Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2339Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2081931

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2339Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177263

Réf. Sonepar

00553317726

Réf. Fournisseur

2081931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2339Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2081931

De la gamme de produit : Encastrés leds