Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2082145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673178093
Réf. Sonepar
00553317809
Réf. Fournisseur
2082145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2082145
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


