Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2455Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2081941

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2455Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177294

Réf. Sonepar

00553317729

Réf. Fournisseur

2081941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC80 DALI 2X19W 2455Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2081941

De la gamme de produit : Encastrés leds