Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3226Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2082755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673177430
Réf. Sonepar
00553317743
Réf. Fournisseur
2082755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2082755
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


