Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2082845

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177799

Réf. Sonepar

00553317779

Réf. Fournisseur

2082845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC80 DALI 2X27W 3291Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2082845

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot