Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2083931

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177539

Réf. Sonepar

00553317753

Réf. Fournisseur

2083931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2083931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 dali 2x39w 5450lm 3000°k 57° boite noire -face rehausse anneaux blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot