Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR - 2084432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 5462...5462 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673178321
Réf. Sonepar
00553317832
Réf. Fournisseur
2084432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
5462...5462 lm
KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


