Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X39W 5723Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2083945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673177584
Réf. Sonepar
00553317758
Réf. Fournisseur
2083945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2083945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


