Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4344Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2084235

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4344Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178246

Réf. Sonepar

00553317824

Réf. Fournisseur

2084235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4344Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2084235

De la gamme de produit : Encastrés leds