Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR - 2084252

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178291

Réf. Sonepar

00553317829

Réf. Fournisseur

2084252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2084252

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot