Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2084631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673177980
Réf. Sonepar
00553317798
Réf. Fournisseur
2084631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2084631
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


