Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2084635

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178000

Réf. Sonepar

00553317800

Réf. Fournisseur

2084635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6145Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2084635

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot