Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2084741

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178406

Réf. Sonepar

00553317840

Réf. Fournisseur

2084741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC80 DALI 2X45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2084741

De la gamme de produit : Encastrés leds