Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X19W 2063Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2071951

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X19W 2063Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux - 1895...1895 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673175979

Réf. Sonepar

00553317597

Réf. Fournisseur

2071951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux:

1895...1895 lm

KADRO 2 IRC90 2X19W 2063Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2071951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot