Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X19W 2105Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2071941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673175948
Réf. Sonepar
00553317594
Réf. Fournisseur
2071941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 2 IRC90 2X19W 2105Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2071941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


