Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2072951

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673176969

Réf. Sonepar

00553317696

Réf. Fournisseur

2072951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2072951

De la gamme de produit : Encastrés leds