Non retournable

Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR - 2072842

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673176495

Réf. Sonepar

00553317649

Réf. Fournisseur

2072842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

KADRO 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2072842

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot