Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 2074432

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177096

Réf. Sonepar

00553317709

Réf. Fournisseur

2074432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC90 2X39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2074432

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot