Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2073941

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673176211

Réf. Sonepar

00553317621

Réf. Fournisseur

2073941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC90 2X39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2073941

De la gamme de produit : Encastrés leds