Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2074231

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673176990

Réf. Sonepar

00553317699

Réf. Fournisseur

2074231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 2X40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2074231

De la gamme de produit : Encastrés leds