Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR - 2074232

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673177003

Réf. Sonepar

00553317700

Réf. Fournisseur

2074232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC90 2X40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2074232

De la gamme de produit : Encastrés leds