Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3833Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2074051

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3833Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673176150

Réf. Sonepar

00553317615

Réf. Fournisseur

2074051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC90 2X40W 3833Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2074051

De la gamme de produit : Encastrés leds