Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2074245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673177041
Réf. Sonepar
00553317704
Réf. Fournisseur
2074245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 2 IRC90 2X40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2074245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


