Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR - 2074242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 3603...3603 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673177034
Réf. Sonepar
00553317703
Réf. Fournisseur
2074242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
3603...3603 lm
KADRO 2 IRC90 2X40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


