Cubispot - KADRO 2 IRC90 2X45W 5263Lm 3000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2074735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673177195
Réf. Sonepar
00553317719
Réf. Fournisseur
2074735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2074735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


