Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2091935

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178451

Réf. Sonepar

00553317845

Réf. Fournisseur

2091935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2091935

De la gamme de produit : Encastrés leds