Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2092141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673179366
Réf. Sonepar
00553317936
Réf. Fournisseur
2092141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092141
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


