Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR - 2092042

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178925

Réf. Sonepar

00553317892

Réf. Fournisseur

2092042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092042

De la gamme de produit : Encastrés leds