Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2092741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673178550
Réf. Sonepar
00553317855
Réf. Fournisseur
2092741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


