Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR - 2092742

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178567

Réf. Sonepar

00553317856

Réf. Fournisseur

2092742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot