Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2092941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673179458
Réf. Sonepar
00553317945
Réf. Fournisseur
2092941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc90 dali 2x27w 2822lm 4000°k 23° boite noire -face rehausse anneaux blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


