Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2092841

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673179007

Réf. Sonepar

00553317900

Réf. Fournisseur

2092841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 DALI 2X27W 2822Lm 4000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2092841

De la gamme de produit : Encastrés leds