Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2093951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673178765
Réf. Sonepar
00553317876
Réf. Fournisseur
2093951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2093951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


