Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2094455

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673179687

Réf. Sonepar

00553317968

Réf. Fournisseur

2094455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094455

De la gamme de produit : Encastrés leds