Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 2094352

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673179229

Réf. Sonepar

00553317922

Réf. Fournisseur

2094352

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR