Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2094235

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673179533

Réf. Sonepar

00553317953

Réf. Fournisseur

2094235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot