Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BL - 2094131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673179069
Réf. Sonepar
00553317906
Réf. Fournisseur
2094131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094131
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


