Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3833Lm 3500°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GR - 2094055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673178697
Réf. Sonepar
00553317869
Réf. Fournisseur
2094055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094055
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


