Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 2094042

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673178659

Réf. Sonepar

00553317865

Réf. Fournisseur

2094042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094042

De la gamme de produit : Encastrés leds