Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 2094652

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673179311

Réf. Sonepar

00553317931

Réf. Fournisseur

2094652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2094652

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc90 dali 2x45w 5420lm 3500°k 42° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot