Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 2652032

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164522

Réf. Sonepar

00553316452

Réf. Fournisseur

2652032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2652032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot