Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°NOIR - 2651942

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037468

Réf. Sonepar

00553003663

Réf. Fournisseur

2651942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49°NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2651942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot