Non retournable

Cubispot - KADRO ROND IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 2652831

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164607

Réf. Sonepar

00553316460

Réf. Fournisseur

2652831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

KADRO ROND IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2652831

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot