Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC - 2653931

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037543

Réf. Sonepar

00553003671

Réf. Fournisseur

2653931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2653931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot