Cubispot - KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 2653935

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037567

Réf. Sonepar

00553003673

Réf. Fournisseur

2653935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2653935

De la gamme de produit : Encastrés leds